Legrand - Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm - 033187

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060331870

Réf. Sonepar

00001033187

Réf. Fournisseur

033187

Marque

Legrand

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

300 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-5...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

80...80 mm

détectable:

Non

Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm Ø de serrage maximum 80mm - textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets'' - fixation par vis ou rivets - non blessants pour les câbles

Les Atouts de l'article:

Collier auto-agrippant Largeur 16mm - Longueur 300mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Noir Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets'' Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646 Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)