Legrand - Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 150mm - 033185

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 16 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060331856

Réf. Sonepar

00001033185

Réf. Fournisseur

033185

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande:

16 mm

longueur de bande:

150 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-25...60 °C

température de montage:

-30...0 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

35...35 mm

détectable:

Non

Collier auto-agrippant rouge largeur 16mm et longueur 150mm Ø de serrage maximum 35mm - textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets'' - fixation par vis ou rivets - non blessants pour les câbles

Les Atouts de l'article:

Collier auto-agrippant
Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
Largeur 16mm - Longueur 150mm - Ø de serrage maximum: 35mm - Rouge
Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables