Legrand - Collier Cliko à petit colisage Ø16mm - acier zingué - 09970


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - fermé
matériau - zinc
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971492189
Réf. Sonepar
00012009970
Réf. Fournisseur
09970
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
fermé
matériau:
zinc
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Oui
revêtu de plastique:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier Cliko à petit colisage Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 16mm - acier zingué Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté