Legrand - Collier Cliko à petit colisage Ø40mm - inox - 00474

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - acier inoxydable

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971494855

Réf. Sonepar

00012000474

Réf. Fournisseur

00474

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

fermé

matériau:

acier inoxydable

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Oui

revêtu de plastique:

Non

Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 Ø40mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière

Les Atouts de l'article:

Collier Cliko à petit colisage Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 40mm - Inox Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté