Legrand - Collier Inox IK10 Ø50mm pour conduit rigide IRL4554 EXTRAL - 07998


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971495388
Réf. Sonepar
00012007998
Réf. Fournisseur
07998
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
bilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Non
résistant aux UV:
Non
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
Les Atouts de l'article:
Colliers Inox IK10 Pour conduit rigide IRL4554 EXT RALet conduit rigide IRL 4552 ZH diamètre 50mm Acier inox Embase filetée M8 x 125