Legrand - Colliers de serrage intérieur/extérieur x20 - larg. 7,6mm - long. 260mm - noir - 098467

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 260 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984670

Réf. Sonepar

00001098467

Réf. Fournisseur

098467

Marque

Legrand

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

260 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

450 N

température de fonctionnement:

-25...60 °C

température de montage:

0...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Oui

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Non

Lot de 20 colliers de serrage pour usage intérieur ou extérieur Ø de serrage 15mm à 62mm, largeur 7,6mm - longueur 260mm - noir, livré en sachet brochable

Les Atouts de l'article:

Largeur : 7.6 mm Longueur à plat : 260 mm Ø de serrage maxi : 62 mm Ø de serrage mini : 15 mm Noir

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.