Legrand - Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 2,67m couvercle PVC corps alu -noir - 653012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 2770...4050 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - noir

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971194694

Réf. Sonepar

00001119593

Réf. Fournisseur

653012

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

2770...4050 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

noir

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

0

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

9005

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

PVC

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

noir

numéro RAL de la partie supérieure:

9017

section transversale utile:

2880 mm²

Colonne à clippage direct hauteur 2,67m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - noir RAL9017

Les Atouts de l'article:

A équiper des prises Mosaic Link
Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2,67m
Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables