Legrand - Colonne clippage direct 1 compart 2 faces h. 3,92m couvercle PVC corps alu -noir - 653015


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971194724
Réf. Sonepar
00001119595
Réf. Fournisseur
653015
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
4020...5300 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
0
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
9005
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
noir
numéro RAL de la partie supérieure:
9017
section transversale utile:
2880 mm²
Les Atouts de l'article:
A équiper des prises Mosaic Link
Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 3,92m
Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables