Legrand - Colonne clippage direct 2 compart h. 2,67m couvercle PVC et corps en alu - noir - 653032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971194854
Réf. Sonepar
00001119603
Réf. Fournisseur
653032
Marque
Legrand
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
2770...4050 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
compensation de hauteur:
1280 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
profil continu:
Non
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
9005
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
noir
numéro RAL de la partie supérieure:
9017
section transversale utile:
6220 mm²
Les Atouts de l'article:
Colonne à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2,67m Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017 A équiper des prises Mosaic Link Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4




