Legrand - Colonne DLP a equiper 4 compartiments hauteur 3,90m - blanc - 030707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 55 mm
hauteur de colonne - 0...0 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - rond
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060307073
Réf. Sonepar
00001030707
Réf. Fournisseur
030707
Réf. Commerciale
Legrand
largeur de la partie supérieure:
55 mm
hauteur de colonne:
0...0 mm
couleur de la colonne:
autre
forme de colonne:
rond
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
blanc
compensation de hauteur:
1100 mm
surface de la partie supérieure:
non traité
numéro RAL de la colonne:
9003
numéro RAL de la partie supérieure:
9010
précâblé:
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
qualité du matériau de la partie supérieure:
PVC
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
matériau de la partie supérieure:
plastique
profil continu:
Oui
mobile:
Non
modèle:
autre
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
ajustable:
Oui
type de fixation:
visser
nombre de parties supérieures utilisables:
4
nombre de cloisons:
4
section transversale utile:
1250 mm²