Legrand - Colonne universelle 1 compart hauteur 3,92m couvercle et corps en alu - noir - 653115

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 4020...5300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • couleur de la colonne - noir

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195356

Réf. Sonepar

00001119635

Réf. Fournisseur

653115

Marque

Legrand

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

4020...5300 mm

largeur de la partie supérieure:

80 mm

couleur de la colonne:

noir

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

0

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1280 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Non

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

9005

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

noir

numéro RAL de la partie supérieure:

9005

section transversale utile:

6900 mm²

Colonne universelle hauteur 3,92m avec 1 compartiment, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - noir RAL9017

Les Atouts de l'article:

Colonne universelle, 1 compartiment avec couvercle largeur 80mm - Hauteur 3,92m Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017 A équiper de supports pour montage d'appareillage - Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169 Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 5,10m maximum IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium