Legrand - Colonnette DLP a equiper 4 compartiments hauteur 0,68m - alu - 030729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rond
hauteur de colonne - 0...0 mm
largeur de la partie supérieure - 55 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060307295
Réf. Sonepar
00001030729
Réf. Fournisseur
030729
Marque
Legrand
forme de colonne:
rond
hauteur de colonne:
0...0 mm
largeur de la partie supérieure:
55 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
4
modèle:
autre
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
4
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
1250 mm²



