Legrand - Colonnette universelle 2 compart hauteur 0,30m couvercle et corps en alu - blanc - 653120

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • hauteur de colonne - 300...300 mm

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971195363

Réf. Sonepar

00001119636

Réf. Fournisseur

653120

Réf. Commerciale

Legrand

forme de colonne:

carré

hauteur de colonne:

300...300 mm

largeur de la partie supérieure:

80 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

autre

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9003

section transversale utile:

12340 mm²

Colonnette universelle hauteur 0,30m avec 2 compartiments, couvercle et corps en alu - à équiper de supports pour montage d'appareillage - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

A équiper de supports pour montage d'appareillage
Colonnette universelle, 2 compartiments - Hauteur 0,30m
Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium
Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables