Legrand - Colonnette universelle 2 compart hauteur 0,30m couvercle et corps en alu - noir - 653122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 300...300 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195387
Réf. Sonepar
00001119637
Réf. Fournisseur
653122
Réf. Commerciale
Legrand
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
300...300 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
couleur de la colonne:
noir
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
autre
numéro RAL de la colonne:
9005
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
autre
couleur de la partie supérieure:
noir
numéro RAL de la partie supérieure:
9005
section transversale utile:
12340 mm²
Les Atouts de l'article:
A équiper de supports pour montage d'appareillage
Colonnette universelle, 2 compartiments - Hauteur 0,30m
Couvercle et corps en alu - Noir RAL9017
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium
Possibilité de séparer courant fort et courant faible avec une cloison de séparation référence 653169
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables