Legrand - Commande 4 scénarios MyHOME_Up Céliane - titane - 067218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060672188
Réf. Sonepar
00001067218
Réf. Fournisseur
067218
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
titane
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Commande BUS 4 scenarios Céliane livrée avec enjoliveur finition Titane- A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane Permet de lancer 4 scenarios gerés dans l'App. MyHOME_Up Alimentation par BUS SCS : 27V=