Legrand - Commande 4 scénarios sans fil sans pile Céliane with Netatmo - titane - 067756L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 185 m
nombre de commandes - 4
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972016988
Réf. Sonepar
00001201698
Réf. Fournisseur
067756L
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
couverture:
185 m
nombre de commandes:
4
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Non
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables