Legrand - Commande 4 scénarios sans fils sans pile Céliane with Netatmo - blanc - 067755L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972016964

Réf. Sonepar

00001201696

Réf. Fournisseur

067755L

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande 4 scénarios sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour 4 scénes de vie supplémentaires - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur blanc, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Finition Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.