Legrand - Commande 4 scénarios Self-e Céliane with Netatmo - Titanium - CT0424

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 185 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972453042

Réf. Sonepar

00001245304

Réf. Fournisseur

CT0424

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande 4 scénarios Self-e, sans fils, sans pile Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour 4 scènes de vie supplémentaires - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur Titanium monté, à équiper d'une plaque

Les Atouts de l'article:

4 boutons pour lancer 4 scénarios personnalisables depuis l'App Home + Control (Paramètres/Scénarios)
Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables