Legrand - Commande 4 scènes Self-e Céliane Jour/Nuit/TV/Lecture - Blanc - CB9424

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • couverture - 185 m

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972597807

Réf. Sonepar

00001259780

Réf. Fournisseur

CB9424

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

couverture:

185 m

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande 4 scènes Self-e sans fils, sans pile Jour/Nuit/TV/Lecture Céliane with Netatmo autonome, extra-plate pour 4 scènes supplémentaires - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur Blanc monté, à équiper d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Certifié Zigbee Green Power
Intégration parfaite en tête de lit d'une chambre d'hôtel
Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables