Legrand - Commande BUS pour indicateur hotel Céliane - 067593


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060675936
Réf. Sonepar
00001067593
Réf. Fournisseur
067593
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
A équiper d'enjoliveur Céliane "Ne pas déranger"/"Faire la chambre" référence 068226, 068526 ou 068426
Commande à installer à l'intérieur de la chambre
Commande BUS pour indicateur hôtel Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Installer en complément des bagues pour enjoliveurs simples ou doubles: blanc référence 068000, titane référence 068300 et graphite référence 064800
Raccordement au BUS - Alimentation 27V=
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables