Legrand - Commande Céliane Ne pas Déranger et Faire la Chambre avec enjoliveur blanc - 066304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
utilisable avec un bouton-poussoir - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972020510
Réf. Sonepar
00001202051
Réf. Fournisseur
066304
Marque
Legrand
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Commande Radio Céliane "Ne pas déranger" et "Faire la Chambre" Livrée avec enjoliveur finition blanc - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fontionnalités Proxy et Sink sur la bande 2,4GHz ISM
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



