Legrand - Commande Céliane Ne pas Déranger et Faire la Chambre avec enjoliveur graphite - 066306

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • utilisable avec un bouton-poussoir - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972020527

Réf. Sonepar

00001202052

Réf. Fournisseur

066306

Marque

Legrand

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Commande pour hotel Céliane avec enjoliveur marqué Ne pas Déranger et Faire la Chambre pour hotel finition graphite - à équiper de support et de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Commande Radio Céliane "Ne pas déranger" et "Faire la Chambre" Livrée avec enjoliveur finition graphite - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fontionnalités Proxy et Sink sur la bande 2,4GHz ISM

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.