Legrand - COMMANDE DE FENETRE DE TOIT - 067604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060676049
Réf. Sonepar
00001067604
Réf. Fournisseur
067604
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
mécanisme seul
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
autre
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
24 V
nombre de touches:
3