Legrand - Commande de volets roulants 3 positions - Mémoire Cristal Art d'Arnould - 67021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec plaque
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - ardoise
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620670217
Réf. Sonepar
00012067021
Réf. Fournisseur
67021
Marque
Legrand
composition:
mécanisme complet avec plaque
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
ardoise
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
commutateur unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
1
nombre de modules (construction modulaire):
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur d'encastrement:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de volets roulants 3 positions à levier goutte d'eau Art d'Arnould Univers Mémoire Cristal Sans collerette Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.





