Legrand - Commande déportée d'urgence pour DPX-IS1600 - 026590

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande déportée d'urgence pour DPX-IS1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Oui

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265908

Réf. Sonepar

00001026590

Réf. Fournisseur

026590

Marque

Legrand

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Oui

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Commande déportée d'urgence pour interrupteurs-sectionneurs gamme DPX-IS1600 - permet une intallation IP40 ou IP55

Les Atouts de l'article:

Commande déportée pour DPX-IS1600 Commande d'urgence

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.