Legrand - Commande déportée standard pour DPX-IS1600 - 026589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Oui
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060265892
Réf. Sonepar
00001026589
Réf. Fournisseur
026589
Marque
Legrand
couleur:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Oui
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande déportée pour DPX-IS1600 Commande standard
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.


