Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Commande double interrupteur ou poussoir Plexo composable gris - 069525L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971878211

Réf. Sonepar

00001187821

Réf. Fournisseur

069525L

Marque

Legrand

type de commutation:

autre

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

autre

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

49 mm

profondeur d'encastrement:

28.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

gris

Commande double pour réaliser 3 fonctions avec 1 référence : double va-et-vient, double poussoir inverseur ou va-et-vient et poussoir inverseur étanche Plexo IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.