Legrand - Commande double sans fil sans pile d'éclairage Céliane with Netatmo - graphite - 067780L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 2400 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • système Rollingcode - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3414972017169

Réf. Sonepar

00001201716

Réf. Fournisseur

067780L

Réf. Commerciale

Legrand

fréquence radio:

2400 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

indice de protection (IP):

IP20

système Rollingcode:

Non

couverture:

185 m

longueur de code (bit):

128

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

autre

Commande double sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur de finition graphite, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Radio 2,4 GHz Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.