Legrand - Commande double sans fil sans pile d'éclairage Mosaic with Netatmo - blanc - 077054L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
nombre de commandes - 4
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mosaic with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971897809
Réf. Sonepar
00001189780
Réf. Fournisseur
077054L
Marque
Legrand
fréquence radio:
2400 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
4
indice de protection (IP):
IP20
système Rollingcode:
Non
couverture:
185 m
longueur de code (bit):
128
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
autre
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable Blanc
Les Atouts de la gamme:
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.







