Legrand - Commande extérieure frontale pour Vistop 32A - 022734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec rallonge d'axe - Oui
avec verrouillage de porte - Non
verrouillable - Non
avec poignée rouge/jaune - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060227340
Réf. Sonepar
00001022734
Réf. Fournisseur
022734
Marque
Legrand
avec rallonge d'axe:
Oui
avec verrouillage de porte:
Non
verrouillable:
Non
avec poignée rouge/jaune:
Non
Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A - comprend : tringlerie, support d'axe, gabarit de perçage et accessoires de fixation - distance porte : 46mm à 191mm
Les Atouts de l'article:
Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A Ensemble comprenant : - tringlerie,- support d'axe,- gabarit de perçage,- accessoires de fixation Distance porte : 46mm à 191mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Commande extérieure frontale pour interrupteur-sectionneur Vistop 32A Ensemble comprenant : - tringlerie,- support d'axe,- gabarit de perçage,- accessoires de fixation Distance porte : 46mm à 191mm
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.



