Legrand - Commande filaire ambiances couleurs Céliane with Netatmo - Noir - CN2419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972638609
Réf. Sonepar
00001263860
Réf. Fournisseur
CN2419
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible avec tous les éclairages couleurs certifiés Zigbee 3.0 Possibilité de contrôler jusqu'à 20 éclairages simultanément Avec 4 touches pour contrôler l'éclairage :- 1 touche ON/OFF et variation d'intensité par appui long- 3 touches d'ambiance au choix (I-II-III) à configurer sur l'App. Home + Control S'installe dans une boîte d'encastrement de profondeur standard 40mm Fixation à vis - Livrée avec coque de protection de chantier
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.