Legrand - Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Piano - 067574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970307972
Réf. Sonepar
00001030803
Réf. Fournisseur
067574
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP21
Les Atouts de l'article:
2 modules
Commande tactile BUS KNX Céliane 4 touches- Livrée complète avec plaque tactile version Verre Piano
Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
Personnalisation par pictos possible sur demande
Tension d’alimentation: 29V= sur BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables