Legrand - Commande KNX Céliane - 4 touches / 4 appuis - blanc - 067570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970307897
Réf. Sonepar
00001030789
Réf. Fournisseur
067570
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Commande BUS KNX Céliane 4 touches 4 appuis- A associer à un support universel Batibox et à une plaque Céliane Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes 2 modules - Avec enjoliveur Blanc Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.




