Legrand - Commande motorisée DMX3 2500, 4000 et 6300 - 480 V~/= - 028840

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée DMX3 2500, 4000 et 6300 - 480 V~/=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 480...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 480...480 V

  • finition du mécanisme de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288402

Réf. Sonepar

00001028840

Réf. Fournisseur

028840

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

480...480 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

480...480 V

finition du mécanisme de commutation:

autre

Commande motorisée pour les disjoncteurs DMX³ 2500, DMX³ 4000 et DMX³ 6300 - 480 V~/= permettant le réarmement automatique du ressort de fermeture

Les Atouts de l'article:

Démarrage et arrêt automatiques si tension présente à ses bornes Dispose d’une protection interne par fusible Livrée avec son connecteur (mâle + femelle) à insérer dans l’emplacement M1/M2 sur le bornier du DMX-SP Tension de fonctionnement : 480 V ~/= Type de fusible : 500V - 0,63A T - 6.3 x 32 mm

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.