Legrand - Commande motorisée DMX36300 à DMX32500 - 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= - 028837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...250 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060288372
Réf. Sonepar
00001028837
Réf. Fournisseur
028837
Marque
Legrand
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...250 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 220V~ à 250V~ ou 220V= à 250V= Dispose d'une protection interne par fusible 5x20 - 250 V~ 10A temporisé
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.


