Legrand - Commande motorisée DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 24V~ ou 24V= - 028834

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée DMX36300 , DMX34000 et DMX32500 - 24V~ ou 24V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition du mécanisme de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060288341

Réf. Sonepar

00001028834

Réf. Fournisseur

028834

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition du mécanisme de commutation:

autre

Commande motorisée pour DMX³6300 , DMX³4000 et DMX³2500 - 24V~ ou 24V= avec protection interne par fusible 5x20 - 250 V~ - 10A temporisé - livrée avec son connecteur (mâle + femelle)

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée pour DMX³6300, DMX³4000 ou DMX³2500 24V~ ou 24V= Dispose d'une protection interne par fusible 5x20 - 250 V~ 10A temporisé

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.