Legrand - Commande motorisée frontale 24V pour DPX250 - 026130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060261306
Réf. Sonepar
00001026130
Réf. Fournisseur
026130
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée