Legrand - Commande motorisée frontale DPX3250/160Avec moteur 24-230V~/= - 421061

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée frontale DPX3250/160Avec moteur 24-230V~/=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 80.5

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210614

Réf. Sonepar

00001421061

Réf. Fournisseur

421061

Réf. Commerciale

Legrand

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

80.5

tension assignée (Ue):

250 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

fonction:

connecteur d'entrée à distance

type de tension:

AC/DC

Commande motorisée frontale pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160 avec moteur 24V~ à 230V~ et 24V= à 230V=

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée frontale pour DPX³250 et DPX³160
Moteur 24V~ à 230V~ ou 24V= à 230V=

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables