Legrand - Commande motorisée frontale pour DPX3630 - 48V~ ou 48V= - 026141

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée frontale pour DPX3630 - 48V~ ou 48V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060261412

Réf. Sonepar

00001026141

Réf. Fournisseur

026141

Marque

Legrand

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Commande motorisée frontale à fermeture rapide pour DPX³630 - 48V~ ou 48V= pour fermeture ou ouverture d'un interrupteur ou d'un disjoncteur à distance

Les Atouts de l'article:

Commande motorisée frontale à fermeture rapide pour DPX³630 Dispose en façade :- d'une manette pour charger le ressort- d'un indicateur d'état du ressort ~chargé~ ou ~déchargé~- d'un sélecteur multifonctions (Auto - Manuel - Verrouillage)- d'un bouton de fermeture- d'un bouton d'ouverture- d'un dispositif de verrouillage 48V~ ou 48V= En cas d'utilisation en inverseur de source automatique, sa gestion est gérée à l'aide du boitier d'automatisme

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.