Legrand - Commande motorisée latérale DPX3250/160Avec moteur 24-230V~/= - 421060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 157.5
tension assignée (Ue) - 250 V
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064210607
Réf. Sonepar
00001421060
Réf. Fournisseur
421060
Réf. Commerciale
Legrand
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
157.5
tension assignée (Ue):
250 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
fonction:
connecteur d'entrée à distance
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Commande motorisée latérale pour DPX³250 et DPX³160 Moteur 24V~ à 230V~ ou 24V= à 230V= S’installe à droite du DPX³ sur l’adaptateur référence 421068 pour montage sur rail symétrique
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.