Legrand - Commande motorisée réenclenchement DX3 1 module par pôle 230V~ - 2 modules - 406295

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande motorisée réenclenchement DX3 1 module par pôle 230V~ - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 2

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064062954

Réf. Sonepar

00001406295

Réf. Fournisseur

406295

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.2 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

125 A

fonction:

connecteur d'entrée à distance

type de tension:

AC/DC

Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré 230V~ pour disjoncteur, disjoncteur et interrupteur différentiel, interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS DX³ 1 module par pôle - 2 modules

Les Atouts de l'article:

230V~
Accepte un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation
Commande motorisée DX³ avec réenclenchement automatique intégré pour un produit 1 module/pôle - 2 modules
Se monte à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs-sectionneurs à déclenchement DX³-IS

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables