Legrand - Commande MyHOME_Up Céliane spécifique pour gestion avancée de moteurs - 067558


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 1
nombre de touches - 3
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060675585
Réf. Sonepar
00001067558
Réf. Fournisseur
067558
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
1
nombre de touches:
3
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL (équivalent):
9011
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Commande spécifique pour la gestion avancée de moteur Céliane BUS- A associer à un support universel Batibox, une bague, de 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane Fonctions :- stop, montée, descente- rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande Possibilité d'orientation de lamelles