Legrand - Commande réarmement pour désenfumage Plexo complet saillie - 069738L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971882188

Réf. Sonepar

00001188218

Réf. Fournisseur

069738L

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

207...253 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP55

Coffret de commande de relayage réarmement étanche Plexo IP55 IK07 2 contacts NO pour l'arrêt du désenfumage , livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation en saillie et 2 clés n°455 - à installer dans la zone de désenfumage

Les Atouts de l'article:

Commande à clef à une position droite avec rappel au centre
Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949
Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
Livré avec 2 jeux de clefs n°455

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables