Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Commande rotative d'urgence déportée sur porte IP55 pour DPX31600 - rouge/jaune - 026284

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative d'urgence déportée sur porte IP55 pour DPX31600 - rouge/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Oui

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262846

Réf. Sonepar

00001026284

Réf. Fournisseur

026284

Marque

Legrand

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Oui

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Commande rotative d'urgence déportée sur porte pour DPX³1600 - rouge et jaune - IP55

Les Atouts de l'article:

Commande déportée sur porte pour DPX³1600 Commande d'urgence rouge et jaune Ensemble comprenant :- tringlerie- support d'axe- gabarit de perçage autocollant- accessoires de fixation- dispositif de verrouillage de porte IP55

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.