Legrand - Commande rotative déportée débrayable standard pour DPX3250 ou DPX3160 - 420161

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative déportée débrayable standard pour DPX3250 ou DPX3160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Oui

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971010673

Réf. Sonepar

00001101067

Réf. Fournisseur

420161

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Oui

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Commande rotative déportée débrayable standard pour disjoncteur de puissance boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160 - noir

Les Atouts de l'article:

Commande rotative déportée débrayable pour DPX³250 et DPX³160
Commande standard noire
IP54

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables