Legrand - Commande rotative déportée pour disjoncteur moteur MPX332H et MPX332MA - 417463

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative déportée pour disjoncteur moteur MPX332H et MPX332MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970397232

Réf. Sonepar

00001039760

Réf. Fournisseur

417463

Marque

Legrand

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Non

Commande rotative déportée pour disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA - à monter sur la porte de l'enveloppe longueur maximum 315mm

Les Atouts de l'article:

Commande rotative déportée Pour MPX³32H et MPX³ et 32MA Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.