Legrand - Commande rotative directe d'urgence DPX-IS630/DPX-IS250 à cde latérale gauche - 026690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060266905
Réf. Sonepar
00001026690
Réf. Fournisseur
026690
Marque
Legrand
couleur:
rouge
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
avec axe:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250 Commande latérale gauche Poignée rouge, plastron jaune
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.


