Legrand - Commande rotative directe standard pour DPX3250 HP - gris - 423800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
adapté à un disjoncteur - Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971232297
Réf. Sonepar
00001123229
Réf. Fournisseur
423800
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
gris
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
avec axe:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour DPX³250HP magnétique seul
Couleur gris
Indication de 3 positions (ON, OFF, déclenché)
Verrouillable avec accessoire spécifique
Version standard
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables