Legrand - Commande rotative d'urgence directe DPX3250/DPX3160 différentiel et électronique - 421003

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Commande rotative d'urgence directe DPX3250/DPX3160 différentiel et électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - rouge

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • avec axe - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

  • adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210034

Réf. Sonepar

00001421003

Réf. Fournisseur

421003

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

rouge

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

avec axe:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

Commande rotative d'urgence directe fixe pour disjoncteur boîtier moulé DPX³250 ou DPX³160 avec différentiel et à déclencheur électronique - rouge et jaune

Les Atouts de l'article:

Commande rotative directe pour DPX³250 et DPX³160 avec différentiel et électronique Commande d'urgence rouge et jaune

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.