Legrand - Commande sans contact 200W LED Céliane enjoliveur Blanc Antimicrobien et support - CX0003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - triac
type de charge - universel et LED
mode de pose - autre
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972646697
Réf. Sonepar
00001264669
Réf. Fournisseur
CX0003
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
triac
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
composition:
autre
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...200 W
puissance de commutation CVC:
5...200 W
type de fixation:
fixation avec vis
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables